Bouchon d'étanchéité forme C DIN 7604 acier brut

Bouchon d'étanchéité DIN 7604 acier brut forme C
BOUCHON-TH-DIN7604-C-M8X1

Art. N° 0240008103
EAN 4046778706948
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
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M8 x 1

Longueur (l1)

12,5 mm

Diamètre de tête (dc)

12 mm

Hauteur de tête (k1)

4 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Entrainement extérieur (s1)

SW12

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Taraudage

Filetage fin

Longueur filetée (filetage métrique)

8 mm

Design

Avec vis longue dans le cône

Classe du produit

B