Bouchon d'étanchéité impérial DIN 906 laiton brut

Bouchon d'étanchéité DIN 906 laiton impérial
BOUCHON-FILETE-DIN906-BRS-HS7-R1/4

Art. N° 02410814
EAN 4046777763843
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

R1/4

Longueur (l1)

10 mm

Matière

Laiton

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Sans tête

Type d’empreinte

Douille six pans

Empreinte intérieure (s1)

IS7

Type de filetage

Filetage de tube conique Whitworth

Nombre de filets au pouce

19

Taraudage

Filetage conique

Type de filetage

Filetage total