Bouchon pour réparation des pneus

Bouchon pour réparation des pneus

Art. N° 087928 141

EAN 4045989054992

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchon pour réparation des pneus

Art. N° 087928 141

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 30 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour la réparation temporaire de perforations dans des pneus de véhicule.
  • Permet des réparations faciles et rapides sans démonter le pneu

  • Convient pour les petites perforations de 6 mm max.

  • Le véhicule ne doit pas excéder une vitesse de 80 km/h après utilisation

  • Ne pas conduire à plus de 80 km/h après utilisation
Indication

Un expert doit démonter le pneu, vérifier son état et effectuer les réparations définitives dès que possible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour pneus de voiture tubeless. Ne convient pas pour les pneus présentant un indice de vitesse H, V ou Z.

Mode d'emploi

Rechercher et retirer l'objet ayant causé la perforation (s'il est encore présent sur le pneu) et s'assurer que la pression du pneu n'excède pas un maximum de 1 bar.


Appliquer du ciment de vulcanisation sur une râpe et traiter la surface affectée en effectuant des mouvements verticaux. Répéter l'opération deux à trois fois.


Positionner le bouchon de réparation des pneus au centre de la sonde d'insertion et appliquer du ciment de vulcanisation sur la pointe spéciale.


Appuyer le bouchon de réparation des pneus sur la perforation jusqu'à ce que l'extrémité dépasse d'environ 2 cm du pneu.


Faire pivoter la sonde d'insertion à 90° et la retirer avec précaution. Couper l'extrémité du bouchon et gonfler le pneu à une pression de 2 bar.

Longueur

200 mm

Matière

Caoutchouc

Diamètre trou max.

6 mm

Poids du produit (par pièce)

6,000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Râpe manuelle pour réparation des pneus

RASP

x 1 pcs
Kit de réparation WRS PNEUSIL

BANDEN REPARATIE ASSORTIMENT

Système de réparation pour pneus tubeless dont le trou ne dépasse pas 6 mm
x 1 pcs
Solution vulcanisante

SOLUTION VULCANISANTE BOITE 235 ML.

Haute résistance. Pour les systèmes de réparation à auto-vulcanisation pour la réparation des pneus et des chambres à air.