Boulon ISO 7380-2/7042 acier zingué 8.8

ISO 7380-2/7042 acier 08.8/8 zingué avec 3.1
VIS-ISO7380-2-08.8-ECR-7042-8-A2K-M12X30

Art. N° 513721230

EAN 4056807911533

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon ISO 7380-2/7042 acier zingué 8.8

Art. N° 513721230

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

  • Raccord pour composants en acier dans le cadre de la construction de rayonnages avec agrément technique général

  • Classe de résistance de l'acier 08.8 ou 8 zingué

  • Adapté à une utilisation dans les unions à boulons de cisaillement

  • La vis à tête demi-ronde aplatie et collier est conforme à la norme DIN EN ISO 7380-2, et l'écrou hexagonal avec pièce de serrage est conforme à la norme DIN EN ISO 7042
Indication

L'agrément technique général Z-14.4-758 ne réglemente que l'utilisation dans le cadre de la construction de rayonnages.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Elément de fixation pour l'union de composants en acier dans le cadre de la construction de rayonnages.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

30 mm

Diamètre de tête (dc)

26 mm

Hauteur de tête (k1)

6,6 mm

Empreinte intérieure

IS8

Normes

ISO 7380-2

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Produit de construction

Oui

Homologation

DIBt Z-14.4-758

Type d'application

Construction d'étagères

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-12

x 50 pcs
Rondelle plate avec chanfrein ISO 7090 acier zingué 200HV ISO 7090, acier 200 HV zingué

ROND-ISO7090-200HV-(A2K)-12

x 200 pcs