Boulon Rock Bolt ®

Boulon Rock Bolt
AHS

Art. N° 0904817100

EAN 4045989572175

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon Rock Bolt ®

Art. N° 0904817100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Fonte malléable blanche

Avantages :


  • Facile à utiliser

  • Sûr

  • Capacité de charge élevée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Ancrage rétroactif du coffrage dans la roche et le béton

  • Spécialement conçu pour une utilisation dans des applications de coffrage monoface ou de blocs de support

  • Pour soutenir temporairement d'importantes forces de traction centrale

Diamètre

36 mm

Longueur (l)

100 mm

Pré-charge

80 N

Profondeur de pose

200 mm

Diamètre extérieur

35 mm

Épaisseur à fixer max.

2000 mm

Entraxe (a)

600 mm

Profondeur de perçage (t)

205 mm

Distance au bord (ar)

300 mm

Épaisseur du support min. (d)

300 mm

Diamètre nominal de foret

37 mm

Finition

Zingué blanc, trivalent

Matière

Fonte de zinc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret pour perceuse à percussion Max Quadro-L

DRL-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-37/570/450

Foret béton robuste doté d'une géométrie de tête en X à hélice avancée à quatre spirales pour un perçage rapide plus régulier et une plus grande précision par rapport aux forets traditionnels munis d'une tête à deux arêtes de coupe