Boulon à œil DIN 444 inox A2 brut forme LB
Boulon à œil DIN 444 acier inoxydable A2 forme LB
BLT-A-OEIL-DIN444-LB-A2-M12X100
Register now and access more than 60,000 products
- Les boulons à œil de forme LB comportent un filetage presque jusqu'à l'œil (filetage total).
- Les domaines d'application typiques des boulons à œil impliquent des pièces mobiles telles que
- des systèmes de clôtures, des dispositifs de serrage ou des couvercles.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 100 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d2) | 25 mm |
Diamètre intérieur de l'œil (d3) | 12 mm |
Epaisseur de l'anneau (s1) | 14 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Avec œillet |
Forme | LB |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | B |
Conforme à la norme RoHS | Oui |