Boulon acier zingué 6.8

Boulon acier zingué 6.8, ISO 4014-4032
VIS-4014-AVEC.ECR-4032-6.8-(A2K)-M10X90

Art. N° 412011090
EAN 4047376486805

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 4014 - 4032, acier 6.8 zingué (A2K)
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

90 mm

Hauteur de tête (k1)

6,4 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW16

Matière

Acier

Classe de résistance

6.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

26 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui