Boulon hexagonal à embase EN 1665 acier 8.8 zingué passivation par film épais (ZSML)
Vis TH à embase EN 1665 acier 8.8 zingué
VIS-TH-EMB-EN1665-8.8-(ZSML)-M12X25
Art. N° 416201225
EAN 4054458179197
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation épaisse (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Aperçu des avantages :
- Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche uniforme
- Fonctionnelle et décorative
La norme ISO EN 1665 remplace la norme DIN 6921 | Il existe des similarités limitées | Certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M16, M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Les vis à pas fin ont été supprimées.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dc) | 26,6 mm |
Hauteur de tête (k1) | 11,8 mm |
Normes | EN 1665 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 264 h |
Forme de tête | Tête hexagonale à bride |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW18 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,75 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Longueur filetée (filetage métrique) | 30 mm |
Classe du produit | A |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!