Boulon pour raccord de meuble SM 10

Boulons pour connecteur SM 10

Art. N° 0683242645

EAN 4056807592497

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon pour raccord de meuble SM 10

Art. N° 0683242645

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Filetage M6 ou filetage direct pour alésage ∅ 5 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Distance du trou de perçage (L3)

34 mm

Longueur de goujon (L1)

38,5 mm

Diamètre du goujon

7 mm

Diamètre de perçage

8 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Dimension de filetage (G1)

M6

Longueur filetée (L2)

11 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchon de vissage pour raccords de meubles

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6

Vissage rapide avec tête six pans mâle et collerette
x 200 pcs
Manchon de vissage pour raccords de meubles

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-M8-ZN

Vissage rapide avec tête six pans mâle et collerette
x 200 pcs