Box contenitore W-KLT 2.0
Box contenitore W-KLT 2.0
Cod. art. 1967600117
EAN 4057709876166
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
DIRETTO. SICURO. PRATICO.
- Facile accesso - senza barra trasversale
- Meccanismo di ripiegamento a 2 fasi
- Si apre con il semplice tocco di un pulsante
- Area etichetta - etichetta pieghevole VDA
Il contenitore è disponibile in diversi colori e/o con il logo della vostra azienda su richiesta!
Caratteristiche tecniche(X)
Misura | 3215 |
Colore | Blu notte RAL 5022 |
Lunghezza (L1) | 299 mm |
Larghezza (B2) | 198 mm |
Altezza (H2) | 147 mm |
Larghezza interna (B1) | 175 mm |
Lunghezza interna (L3) | 275 mm |
Altezza interna (H1) | 115 mm |
Materiale | Materiale plastico |