Box-end torque wrench head 14x18 mm drive
RGWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-14MM
Ürün no. 0714750914
EAN 4065746693103
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Parça mil gönyesi | 14 x 18 mm |
Uç boyutu | 14 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (L1) | 63 mm |
Kafa uzunluğu (L2) | 38,0 mm |
Kafa çapı (D1) | 23,5 mm |
Kare yüksekliği (D2) | 14,0 mm |
Sürme (inç) | 1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!