Box-end torque wrench head 14x18 mm drive

RGWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-24MM

Ürün no. 0714750924

EAN 4065746693189

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Box-end torque wrench head 14x18 mm drive

Ürün no. 0714750924
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
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça mil gönyesi

14 x 18 mm

Uç boyutu

24 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L1)

70,5 mm

Kafa uzunluğu (L2)

45,5 mm

Kafa çapı (D1)

37,5 mm

Kare yüksekliği (D2)

14,0 mm

Sürme (inç)

1

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive

TRQWRCH-F.INSERT TOOL-14X18MM-(40-200NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing