Box-end torque wrench head 9x12 mm drive
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive
KLUCZ OCZKOWY Z NAPĘDEM 4KT-9X12MM-10MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kwadrat trzpienia wkładki | 9 x 12 mm |
Rozmiar nasadki | 10 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa, hartowana |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L1) | 42,6 mm |
Długość główki (L2) | 26 mm |
Średnica łba (D1) | 17 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (D2) | 12 mm |
Napęd w calach | 1 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!