Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

Box-end torque wrench head 9x12 mm drive
KLUCZ OCZKOWY Z NAPĘDEM-4KT-9X12MM-17MM

Nr art. 0714750617
EAN 4065746691215

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kwadrat trzpienia wkładki

9 x 12 mm

Rozmiar nasadki

17 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa, hartowana

Powłoka

Chromowana

Długość (L1)

47,8 mm

Długość główki (L2)

31,2 mm

Średnica łba (D1)

27,4 mm

Wysokość elementu czworokątnego (D2)

12 mm

Napęd w calach

1 in

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

KLUCZ DYNAMOMET.Z KONC.-9X12MM-(12-60NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing
x 1 szt.
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

KLUCZ DYNAM.Z UCH.4-KT.9X12MM-(20-100NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing