Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-10MM

Ürün no. 0714750610

EAN 4065746691260

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

Ürün no. 0714750610
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
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça mil gönyesi

9 x 12 mm

Uç boyutu

10 mm

Malzeme

Krom vanadyum çelik, sertleştirilmiş

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L1)

42,6 mm

Kafa uzunluğu (L2)

26 mm

Kafa çapı (D1)

17 mm

Kare yüksekliği (D2)

12 mm

Sürme (inç)

1

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(12-60NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing
x 1 ad.
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing