Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-21MM

Ürün no. 0714750621

EAN 4065746691222

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

Ürün no. 0714750621
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
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça mil gönyesi

9 x 12 mm

Uç boyutu

21 mm

Malzeme

Krom vanadyum çelik, sertleştirilmiş

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L1)

51,1 mm

Kafa uzunluğu (L2)

34,5 mm

Kafa çapı (D1)

34,0 mm

Kare yüksekliği (D2)

12,0 mm

Sürme (inç)

1

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(12-60NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing
x 1 ad.
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing