Bracket anchor W-KA female thread sleeve

Bracket anchor W-KA female thread sleeve

Art. N° 5929015075
EAN 4065746385565

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

For anchoring scaffolding and formwork.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

22 mm

Longueur (l)

75 mm

Matière

Acier

Finition

Revêtement de zinc lamellaire

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FORET BETON LONGLIFE PLUS 22X250

ZEBRA
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
x 1 pcs
Douille 1/2 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS MALE - 1/2 12X140MM

ZEBRA
Mortier pour trou de vis dans le béton WIT-BS

ANC-MORT-(WIT-BS)-410ML

Pour vis à béton de système de scellement WIT. Convient également à l'étanchéification d'alésage de vis à béton W-BS