Bracket connection W-IP

Bracket connection W-IP

Ürün no. 5256100062
EAN 4099618246944

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Versatile bracket with thread, transverse connection of VARIFIX rails possible
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

135 mm

Genişlik (B)

125 mm

Malzeme kalınlığı (t)

12 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

320 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 ad.
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.