Bracket connection W-IP

Bracket connection W-IP
ETRIER W-IP

Art. N° 5256100062
EAN 4099618246944

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Versatile bracket with thread, transverse connection of VARIFIX rails possible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

135 mm

Largeur (B)

125 mm

Épaisseur du matériau (t)

12 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Poids du produit (par pièce)

320 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mounting rail W-IP 100

RAIL DE MONTAGE W-IP 100X100X4 GAC

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 pcs
T head bolt W-IP

BOULON DE RAIL W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pcs