Brake band set for wooden frames

Brake band set for wooden frames

Ürün no. 0686310200
EAN 4062856644070

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

The door leaf stops in any desired position
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Lambalı iç kapılar, Lambalı tuvalet ve banyo kapıları

Malzeme

Çelik

Yüzey

Nikel kaplamalı

Parlaklık seviyesi

Mat

Rulo çapı

15 mm

DIN yönü

DIN R/L

2 menteşe ile yük kapasitesi

30 kg

3 menteşe ile yük kapasitesi

45 kg

Min./maks. elektrik atlaması dayanımı

15-22 mm

Min./maks. kapı genişliği için uygun

610-860 mm

Kaymalı yatak

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sabitleme parçası, metal

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
x 40 ad.
Pipo menteşe için kelepçe bloğu

CLMPBLOCK-INDR-ZD-(ZN)

x 25 ad.
Pipo menteşe için kelepçe bloğu

CLMPBLOCK-INDR-ZD-WHITE

x 25 ad.