Braket kelepçesi
Ayrı kablolar için ankraj kelepçesi
Ürün no. 0971100828
EAN 4038898283775
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Beton, sert kum/kireç tuğlası, hafif beton, sert klinker ve doğal taş için uygundur
- Yüksek çekme değerleri (40 kg'a kadar)
Veri sayfaları(X)
Ayrı kabloları, kablo demetlerini ve esnek plastik boruları yönlendirmek için. Yüzeye monte ve duvarcılık kanallarında.
Min./maks. kavrama aralığı | 8-28 mm |
Matkap deliği çapı | 6 mm |
Maks. yükleme ağırlığı | 40 kg |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 85 °C |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Renk | Açık gri RAL 7035 |