Brandschutzacryl HENSOMASTIK Acrylic
Brandschutzdichtung Hensomastik Acryl
BSDI-ACRYL-HENSOMASTIK-WEISS-310ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Fugenverschluss bis EI 120 bei linearen Wand- und Deckenfugen
- Fugen bis 400mm Spaltmaß, auch einseitige Bauvarianten möglich
- Dauerhaft elastisch
- Emmisionsarm, umweltfreundlich, halogenfrei, mit hoher Schalldämmung
- Farbton Weiß (RAL 9010)
- Überstreichbar
Alle Fugen müssen vor Einbau staub- und fettfrei sein. Anwendung im Innenbereich und im geschützten Außenbereich.
Datenblätter(X)
- Trockenbau / Massivbau
- Massivbau / Massivbau
- Trockenbau / Holzbau
- Massivbau / Holzbau
- Holzbau / Holzbau
- Massivbau / Stahl
Befeuchten von saugfähigen Untergründen für eine bessere Haftung wird empfohlen.
Farbe | Weiß |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Inhalt | 310 ml |
Chemische Basis | Acrylat |
Gebinde | Kartusche |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |
Dichte | 1,5 g/cm³ |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min. | -5 °C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | +40 °C |
Hautbildezeit min. | 15 min |
Produktgewicht (per Stück) | 596,000 g |