Brandschutzaussparung - BETAUSSSPAR-BSPL-SCHOTT-H350MM-0,8M²
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8jIrXPXVW-w

Brandschutzaussparung - BETAUSSSPAR-BSPL-SCHOTT-H350MM-0,8M² - 1

Brandschutzaussparung

Betonaussparung mit Brandschutz
BETAUSSSPAR-BSPL-SCHOTT-H350MM-0,8M²

Art.-Nr. 5396350008

EAN 4099618389788

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzaussparung

Art.-Nr. 5396350008
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
C-Form Brandschutzaussparung inkl. HENSOMASTIK 5KS Kombischott EI90 / EI120

Durch den Einsatz von C-Form Brandschutzaussparungen erhält man eine maßgenaue Aussparung. Dadurch entfällt das mühsame Ausschalen von Aussparungen, da das 3D-gedruckte Aussparungssystem Teil des Bauteils wird.


Dies bedeutet nicht nur eine enorme Zeitersparnis, sondern minimiert auch den Anteil an Abfällen jeglicher Art (Ressourcenschonend).


Ein wesentlicher Vorteil ist, dass bei eingebauter Mineralfaserplatte eine Absturzsicherung gegeben ist und das zusätzliche Absperren eines Durchbruches auf der Baustelle entfällt.

Hinweis

Absturzsicherung bis max. 0,6m² Schottgröße gegeben.

Gebrauchsmuster gegeben
  • Prüfung der Gebrauchssicherheit nach EOTA TR001

  • Brandabschottung nach EN 1366/3

  • Stoß- und Trittfestigkeitsprüfung bis 0,6m² Schottgröße (Institut ift Rosenheim)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Wandaussparungen

  • Deckenaussparungen

  • Sonderformen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen