Brandschutzbeschichtung 5 KS viskos
Viskose Beschichtung für Kombischott
BSBESHICHT-(VISKOS)-12,5KG
Art.-Nr. 0893306412
EAN 4045989542024
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzbeschichtung auf Wasserbasis.
Die Beschichtung ist eine lösemittel- und halogenfreie Kunststoff-Dispersion, die flammhemmende Pigmente enthält. Die Beschichtung ist emissionsarm eingestuft und enthält keine Borate, Weichmacher, Formaldehyde oder Alkylphenolethoxylate (APEO).
- Lösemittelfrei, keine VOC-Emissionen
- Mechanisch belastbar
- Wasserundurchlässig nach DIN 1048
- Öl- und benzinresistent
- Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384
- Alterungsbeständig
- Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel
Einfache Verarbeitung im Streich-, Roll- und Spritzverfahren. Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen. Verdünnung mit max. 5% Wasser möglich.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung in Weichschottsystemen EI 60 und EI 90/EI 120. Die Kombischottsysteme für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren.
- Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät
- Düsenöffnung: Airless 0,63 bis 0,74 mm
- Auftragsmenge: 1,4 mm nass = 1 mm trocken = 1,8 kg/m2
- Verdünnung mit max. 5 % Wasser möglich
- Staubtrocken nach ca. 3 Stunden bei 20° C
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden bei 20°C
Im System Kombischott sind nur die Schnittkanten der Mineralfaserplatten umlaufend zu beschichten. Die Kabel müssen im Schottinneren nicht beschichtet werden.
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 12,5 kg |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Rohdichte | 1,34 g/cm³ |
UV-Beständigkeit | Ja |
Dichte | 1,34 g/cm³ |
Inhalt | 12,5 l |
Beständigkeit gegen | Witterung |