Brandschutzfüller 5 KS SP
Brandschutzfüller für Kombischott
BSFUELL-(SP)-310ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzfüller auf Wasserbasis.
Der Brandschutzfüller ist eine lösemittel- und halogenfreie Kunststoff-Dispersion, die flammhemmende Pigmente enthält. Der Brandschutzfüller ist emissionsarm eingestuft und enthält keine Borate, Weichmacher, Formaldehyde oder Alkylphenolethoxylate (APEO).
- Lösemittelfrei, keine VOC-Emissionen
- Mechanisch belastbar
- Wasserundurchlässig nach DIN 1048
- Öl- und benzinresistent
- Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384
- Alterungsbeständig
- Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel
Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen. Verdünnung mit max. 3% Wasser möglich.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung in Weichschottsystemen EI 60 und EI 90/EI 120. Die Kombischottsysteme für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren.
- Einfache Verarbeitung mit einer Kelle
- Auftragsmenge: 1,35 mm nass = 1 mm trocken = 1,82 kg/m2
- Verdünnung mit max. 3 % Wasser möglich
- Staubtrocken nach ca. 3 Stunden bei 20° C
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden bei 20°C
Im System Kombischott sind nur die Schnittkanten der Mineralfaserplatten umlaufend zu beschichten. Die Kabel müssen im Schottinneren nicht beschichtet werden.
Gebinde | Kartusche |
Inhaltsgewicht | 322,4 g |
Inhalt | 310 ml |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Dichte | 1,37 g/cm³ |
Rohdichte | 1,35 g/cm³ |