Brandschutzmörtel M2000

Brandschutzmörtel System Mörtelschott
BSMOERT-M2000-20KG

Art.-Nr. 0893302230

EAN 4065746278454

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzmörtel M2000

Art.-Nr. 0893302230
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
Kombi-Hartschrottsystem für Kabel- und Rohrabschottungen in Wänden und Decken. Ohne Flugasche.
  • Feuerwiderstandsklasse bis El 180 / Geprüft nach EN 1366-3

  • Frei von Fasern, Phenol und halogenen Weichmachern

  • Einkomponentig, ohne Flugasche und Staubarm

ETA 20/1325

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


  • Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229

  • Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249

  • Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592

  • Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Kabel, Kabelbündel, EIR / aus Stahl und Kunststoff, EIR / Flexrohre als Bündel, Kabeltrassen, brennbare Rohre, Aluverbundrohre, nichtbrennbare Rohre / Mineralfaser-Isolierung, nichtbrennbare Rohre / Synthesekautschuk Isolierung, Solarwellrohre mit Isolierung, Hydraulikleitung

Anleitung

Maximale Schottgröße / Öffnungsgröße (BxH): In Massivwänden 120 cm x 200 cm, in Massivdecken 120cm x unendlich. Mindestdicke des Bauteils: In Massivwänden ≥ 10 cm, in Massivdecken ≥ 15 cm. Schottstärke ≥ 15 cm in Wand und Decke.

Inhaltsgewicht

20 kg

Gebinde

Sack

Farbe

Grau

Verarbeitungszeit max.

1 h

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und trockene Lagerung

Druckfestigkeit min.

2,5 N/mm²

Chemische Basis

Zement

Druckfestigkeit max.

2,5 N/mm²

Geruch/Duft

Charakteristisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen