Brasage tendre Sans plomb, conformément à la norme DIN EN ISO 9453
Baguette de brasage sans plomb
Register now and access more than 60,000 products
Toujours utiliser un brasage tendre avec une pâte d'étamage sans plomb
Fiches de données de sécurité(X)
Gamme d'applications possibles :
- Fabrication de radiateurs
- Construction de carrosserie
Désignation du matériau | S-Sn90Zn7Cu3 |
Température de fusion min. | 200 °C |
Température de fusion max. | 280 °C |
Forme | Plat |
Composition du matériau de brasage Sn (poids en %) | 90 % |
Sans plomb | Oui |
Température de mise en œuvre min. | 220 °C |
Température de mise en œuvre max. | 300 °C |
Teneur en Cu (% du poids) | 3 % |
ISO | 9453 |
Poids net | 1 kg |