Brasure à l'argent n° 3
Brasure à l'argent n° 3
Art. N° 09871332
EAN 4053479057576
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble | 2 mm |
Diamètre de bobine | 60 mm |
Poids net | 250 g |
Température de fusion min./max. | 224 jusqu'à 221 °C |
Température de mise en œuvre max. | 224 °C |
Température de fusion min. | 224 °C |
Température de fusion max. | 221 °C |
Température de mise en œuvre min. | 221 °C |
Désignation du matériau | S-Sn97Ag3 |