Brasure à l'argent n° 45 et 45F

Brasure à l'argent n° 45 et 45F

Art. N° 0987545

EAN 4011231918923

Prix affichés aux clients après connexion
Brasure à l'argent n° 45 et 45F

Art. N° 0987545
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
Silver, nos. 45 and 45F
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de câble x longueur

2,0 x 500 mm

Température de fusion min./max.

640 jusqu'à 680 °C

Composition du matériau de brasage Ag (poids en %)

45 %

Teneur en Cu (% du poids)

27 %

Désignation du matériau

L-Ag 45 Sn

Longueur

500 mm

Diamètre de câble

2,0 mm

Température de fusion min.

640 °C

Température de fusion max.

680 °C

Contient le flux

Non

Température de travail

670 °C

Poids du produit (par pièce)

140,000 g