Bremsenpaste 913 TUNAP - 913-BREMSENPFLEGE-NEU-200ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/dSf3qZ-laFM

Bremsenpaste 913 TUNAP - 913-BREMSENPFLEGE-NEU-200ML - 1

Bremsenpaste 913 TUNAP

Bremsenpaste 913 TUNAP
913-BREMSENPFLEGE-NEU-200ML

Art.-Nr. GT00103533

EAN 4002325891314

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsenpaste 913 TUNAP

Art.-Nr. GT00103533
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
Metallfreie Bremsen- und Montagepaste zum Einsatz im Hoch- und Niedrigtemperaturbereich von - 40 °C bis + 1.600 °C. Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel für eine problemlose Demontage und zur Verhinderung von Passungsrost. Extrem salz- und spritzwasserbeständig. Minimiert Reibung und Verschleiß. Zur Grund- und Dünnfilmschmierung.

Hinweis
  • Nicht auf Bremsbelag Reibflächen und Bremsscheiben auftragen

  • Nicht zum Schmieren von Bremskolben oder Dichtungen verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Bei Bremsenquietschen auf die Bremsklotzrückseite auftragen

  • Für die Verbindungsstelle Leichtmetallfelge zur Radnabe

  • Bei Reparaturen an Scheiben- und Trommelbremsen

  • Als Trennschmierung für die Verbindungsstelle Leichtmetallfelge zur Radnabe

  • Als Montagepaste für Verschraubungen im Hochtemperaturbereich z.B. an Auspuffanlagen

  • Zur Schmierung von Gleitstellen am Fahrwerk, Motor und Getriebe
Anleitung

Mit der Pinseldose auf die zuvor gereinigte Schmierstelle auftragen.

Inhalt

200 ml

Inhaltsgewicht

241 g

Gebinde

Aerosoldose

Farbe

Blau

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

1,276 g/cm³

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.