Bremsenspray
Bremsenspray 112 TUNAP
112-BREMSENSPRAY-400ML-12STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Feiner, schichtweiser Auftrag möglich, durch optimiertes Sprühbild
- Wirksamer Korrosionsschutz
- Sehr gut druck- und temperaturbeständig
- Tropfpunktfrei
- Beständig gegen externe Einflüsse, wie Spritz- und Salzwasser
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften
- Metallfrei
Datenblätter(X)
- Bei Bremsenquietschen auf die Bremsklotzrückseite auftragen
- Für die Verbindungsstelle Leichtmetallfelge zur Radnabe
- Bei Reparaturen an Scheiben- und Trommelbremsen
Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Aus 20 cm Entfernung zu behandelnde Teile einsprühen, Treibgas verdunsten lassen. Nach Gebrauch Dose auf den Kopf drehen und Steigrohr leer sprühen.
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 283 g |
Gebinde | Aerosoldose |
Farbe | Grau |
Geruch/Duft | Orange |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 1,049 g/cm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!