Bremsflüssigkeitstester mit flexibler Sonde

Bremsflüssigkeitstester mit flexibler Sonde
BREMSFLUESSTEST-(DOT3-5)-(SENSO-KBL)-9V

Art.-Nr. 071553 206

EAN 4045989815395

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsflüssigkeitstester mit flexibler Sonde

Art.-Nr. 071553 206
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
Für Bremsflüssigkeiten DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1
  • Betrieb durch 9-V-Blockbatterie

  • Messtemperatur bis zu 260°C

  • Sehr einfache Benutzerführung durch kompletten Prüfvorgangsablauf auf der Display Anzeige

  • Durch die integrierte Messsonde kann die Bremsflüssigkeit direkt im Behälter geprüft werden

  • Für Par. 57a Prüfung zugelassen


Lieferumfang:


  • Prüfgerät

  • Koffer

  • Bedienungsanleitung

Batterie im Lieferumfang nicht enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle gängigen Bremsflüssigkeiten (DOT 3, DOT 4, DOT 4+, DOT 5.1)

Anleitung

Funktionserläuterung:


Durch Wasseraufnahme (Hygroskopie) fällt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit ab. Bei langen Bremsvorgängen könnte ein Erhitzen der Bremse zur Dampfblasenbildung führen und somit eine Verschlechterung - oder im Extremfall sogar ein Ausfall der Bremse - die Folge sein. Das genaue Verfahren zur Messung erfolgt über diesem Bremsflüssigkeitstester schnell, effektiv und genau.

Länge

235 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen