Bride de mise à la terre
Bride de mise à la terre
Register now and access more than 60,000 products
- Pour sections de conducteur de 2,5 à 16 mm²
- Ruban en acier inoxydable, collier en acier, zingué
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de tube min./max. | 8-18 mm |
Diamètre de tuyau (en pouce) min./max. | 1/8-3/8 in |
Diamètre de tube min. | 8 mm |
Diamètre de tube max. | 18 mm |
Diamètre de tuyau (en pouce) min. | 1/8 in |
Diamètre de tuyau (en pouce) max. | 3/8 in |