Bride de serrage VARIFIX®
Bride de serrage, rail de montage en C
Register now and access more than 60,000 products
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Les vis de montage peuvent être serrées à un couple de 10 Nm.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le serrage des rails de montage dans les supports en acier. Toujours utiliser les brides de serrage par paires (1 unité = 1 paire).
Convient pour rail de montage | 41x22mm |
Longueur (L) | 105 mm |
Largeur (B) | 58 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 4 mm |
Charge verticale autorisée | 2.1 kN |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Matière | Acier de construction alu-zinc, 1.0242 |
Poids du produit (par pièce) | 598 g |
Longévité | Econome en ressources |