Brosse à fils métalliques, gros grain

Brosse à fils métalliques gros grain
BROSSE GROS TRAVAUX POUR DBS 3500

Art. N° 07033501

EAN 4045989088997

Prix affichés aux clients après connexion
Brosse à fils métalliques, gros grain

Art. N° 07033501
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
Convient particulièrement aux applications impliquant des cordons de soudure, des contours et des bords Avec effet de sablage, pour un bon apprêt des revêtements fins et des applications à la truelle
  • Pour éliminer rapidement les protections de dessous de caisse, les produits d'étanchéité, la peinture, la rouille et les films
Indication

Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :



  • Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar

  • Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar

  • Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Elimination des agents de protection, des produits d'étanchéité, de la peinture, de la rouille et des films


Convient particulièrement aux zones autour des cordons de soudure, aux contours et aux bords


Avec effet de sablage, pour une bonne adhérence des revêtements fins et des applications à la truelle

Largeur

23 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brosse à fils métalliques à adaptateur

PLATEAU PORTE BROSSE POUR DBS 3500

Pour l'adaptation de brosses à fils métalliques