Brosse conique
Brosse conique acier
Register now and access more than 60,000 products
Grâce à leur forme spéciale, ces brosses peuvent être utilisées pour usiner des zones difficilement accessibles.
Acier
Fils en acier trempé, tressage à gauche.
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (D) | 100 mm |
Largeur utile (A) | 12 mm |
Longueur utile de fil (H) | 25 mm |
Type d'emmanchement (d) | Queue cylindrique |
Diamètre de câble | 0,5 mm |
Design | Tressé |
Matière du fil | Acier trempé |
Vitesse de rotation max. | 12500 tr/min |