Brouette, Aktiv Plus

Brouette, Aktiv Plus

Art. N° 0695100101

EAN 4053479150710

Prix affichés aux clients après connexion
Brouette, Aktiv Plus

Art. N° 0695100101
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
High-quality wheelbarrow with unique Alpha frame for improved load distribution.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Argent, Couleur alu

Contenu

120 L

Diamètre de roue

400 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Roue pneumatique, jante en acier

SP-AIRWHEEL-WHLBW-STRIM-AXLBSE101,5MM

Pour brouette de 85/90 litres
x 1 pcs
Roue caoutch plein, antiperforation

SP-PSWHEEL-WHLBW-STRIM-AXLBSE101,5MM

The convenience of a pneumatic tyre without the risk of punctures.
x 1 pcs
Chambre à air pour roue de brouette 85/90 litres pour brouettes de 85/90 litres

AY-REPLTUBE-WHLBW

400 x 100 mm