Brzeszczot do wyrzynarki, do metalu, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade
Brzeszczot do wyrzynarki 3S Multiblade Metal
BRZESZ.WYRZYN.MET.5 SZT.75MM
Register now and access more than 60,000 products
Kodowanie kolorami
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
Znakomity brzeszczot do zastosowań w budownictwie, ponieważ umożliwia ciągłą pracę bez konieczności wymiany brzeszczotów.
Pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ wymiana brzeszczotów nie jest konieczna
Wysokowydajny brzeszczot zapewnia dużą wydajność cięcia i długi okres eksploatacji
- Aby wybrać właściwy brzeszczot do wyrzynarki, skorzystaj z przewodnika.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Brzeszczoty ze stali nierdzewnej do wyrzynarki — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do wyrzynarki
Materiały dodatkowe(X)
Płyn chłodzący
Ciecz chłodząco-smarująca, terpentyna, ropa naftowa lub mieszanina terpentyny i ropy naftowej, woda (unikać kontaktu z częściami elektrycznymi)
Długość robocza | 75 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 1,2-2,6 mm |
Szczególnie przydatne do | Blacha cienka |
Przeznaczone do | Stal nierdzewna, blacha i profile |
Min./maks. grubość materiału | 1-10 mm |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 100 mm |