Bütil bant

Bütil sızdırmazlık bandı, çift taraflı
BUTİL SIZDIRMAZLIK BANDI 12MMX2MMX15M

Ürün no. 0894700122
EAN 4011231837835

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Üst üste binen sızdırmazlık malzemesi için bütil kauçuktan yapılmış, son derece yapışkan, çift taraflı sızdırmazlık bandı.

Birçok malzeme yüzeyi ile mükemmel uyumluluk


Metal, beton, duvarcılık, ahşap, cam, sert PVC, bitüm ve boyama sistemleriyle uyumlu olmanın yanı sıra ve son derece etkili yapışma özelliklerine sahiptir ve sızdırmazlık sistemlerinde çeşitli kombinasyonlar sağlar.



UV'ye, iklim koşullarına ve suya karşı mükemmel dayanıklılık


İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.



Kendinden kaynaştırıcı



Pleksiglas ve Makrolon ile uyumlu



Çözücü içermez

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kendinden kaynaklı bütil bant, yüksek yapışma dayanıklılığına, mükemmel yalıtıma ve neme dayanıklı özelliklere sahiptir. Bant; metal, beton, duvarcılık, ahşap, cam, Sert PVC, bitüm ve boyama sistemleriyle uyumludur. Çok etkili yapışma özellikleri, sızdırmazlık sistemlerinde çeşitli kombinasyonlar sağlar.


Buhar bariyeri filmleri, otomotiv ve çatı alanındaki montaj parçaları için bindirme contaları, cephe ve ekipman konstrüksiyonu, mobilya ve iç inşaat endüstrisi, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatında ve ayrıca lastik rondelalar, manşonlar, kablo uç kapakları veya benzer bileşenlerde dikiş ataşmanı ve yapıştırma uygulamaları için idealdir.

Kılavuz

Sızdırmazlık işlemi uygulanacak yüzeyler kuru, yüke dayanıklı, gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5°C'den az olmamalıdır. Emici ve gözenekli yüzeylere Würth butil/bitüm primer uygulanabilir.



Başlangıçta yüzeye iyi bir şekilde yapışması için bant, bir baskı rulosuyla zemine bastırılmalı ve düzleştirilmelidir. Katlanma ve kırışıklıklar önlenmelidir.



Butil "soğuk akma" eğilimine sahiptir (bandın akma özelliği). Bu nedenle örneğin kar yükü veya biriken su gibi nedenlerden dolayı sızdırmazlık bandının kaymasını engellemek için banda her zaman bir baskı profili takılmalıdır. Öte yandan profil üzerinde aşırı temas basıncının kullanılması, sızdırmazlık bileşiğinin "dışarı itilmesine" neden olacaktır. Ayrıca butil bandı hiçbir zaman sıfır noktasına sıkıştırmayın (birlikte verilen diski bir mesafe takozu olarak kullanın)!

Kimyasal baz

Butil doğal kauçuk

Renk

Siyah

Uzunluk

15 m

Sızdırmazlık bandı kalınlığı

2 mm

Genişlik

12 mm

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / kuru, yatık, tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler