Bütil bant, polar katmanlı
SEALTPE-BUTYL-EX-FLEECELAMI-150MMX15M
Ürün no. 0875625152
EAN 4045989137190
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Butil doğal kauçuk |
Renk | Gri |
Uzunluk | 15 m |
Genişlik | 150 mm |
Toplam kalınlık | 1 mm |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 10°C - 25°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!