Bütil izolasyon havalandırma bandı
Bütil izolasyon havalandırma bandı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Butil doğal kauçuk |
Destek malzemesi | Alüminyum folyo |
Renk | Gümüş metalik |
Uzunluk | 15 m |
Genişlik | 50 mm |
Toplam kalınlık | 0,4 mm |
Butil bileşik kalınlığı | 0,3 mm |
Dolgu malzemesi kalınlığı | 0,1 mm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, kapalı orijinal kaplarında, 5°C - 25°C aralığında |