Bütil koruma bandı, köşe birleşimler için

Bütil koruma bandı, köşe birleşimler için

Ürün no. 0875680054

EAN 4050641553591

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bütil koruma bandı, köşe birleşimler için

Ürün no. 0875680054

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 175 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The butyl corner is the ideal solution for sealing small corners indoors and outdoors.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz

Butil doğal kauçuk

Tasarım

Alüminyum laminasyonlu

Destek malzemesi

Alüminyum folyo

Renk

Alüminyum gümüş

Uzunluk

54 mm

Genişlik

80 mm

Toplam kalınlık

0,7 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

6 Ay / 20°C'de ve %50 nemde

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duvar kağıdı bağlantı rulosu, silindir şekli

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

For pressing on and smoothing wallpaper seams, sealing tape and sealing fleece
x 1 ad.
Püskürtme primer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes to porous and absorbent surfaces.