Bütil sızdırmazlık bandı, RAL 9002
Bütil sızdırmazlık bandı, RAL 9002
Ürün no. 0875622100
EAN 4050641255754
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Butil doğal kauçuk |
Destek malzemesi | PE film |
Renk | Gri beyaz RAL 9002 |
Uzunluk | 20 m |
Genişlik | 100 mm |
Toplam kalınlık | 0,9 mm |
Butil bileşik kalınlığı | 0,8 mm |
Dolgu malzemesi kalınlığı | 0,1 mm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | İnşaatta yaygın olarak kullanılan kimyasallara maruz kalma |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 10°C - 20°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!