Bütil sızdırmazlık bandı, flex, EURASOL

Bütil sızdırmazlık bandı, flex, EURASOL
EURASOL BUTYLBAND FLEX-2MMX80MMX20M

Ürün no. 0875635080

EAN 4052712075797

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bütil sızdırmazlık bandı, flex, EURASOL

Ürün no. 0875635080

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Very flexible sealing tape for air-, wind- and rain-proof sealing of penetrations indoors and outdoors with excellent three-dimensional deformation around connections and compensation of component movement.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Sentetik doğal kauçuk

Destek malzemesi

PE film

Renk

Gri

Uzunluk

20 m

Genişlik

80 mm

Toplam kalınlık

2 mm

Sünme kapasitesi

400 %

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

3 ay, dış hava şartları

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 20°C'de

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler