Bütil sızdırmazlık bandı, iki katmanlı bant

Bütil sızdırmazlık bandı, iki katmanlı bant

Ürün no. 0874100401

EAN 4046778362304

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bütil sızdırmazlık bandı, iki katmanlı bant

Ürün no. 0874100401
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
Butyl rubber-based, two-layer tape for permanent airtight sealing of butt joints and sleeve joints on air ducts, folded spiral seam pipes and flexible pipes in pneumatic systems
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Butil doğal kauçuk

Su geçirmez katman

Folyo

Destek malzemesi

PE film

Renk

Gümüş gri (taban malzemesi)

Uzunluk

15 m

Genişlik

50 mm

Toplam kalınlık

0,6 mm

Butil bileşik kalınlığı

0,52 mm

Dolgu malzemesi kalınlığı

0,08 mm

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Kurşun içermez (< %0,1)

Evet

Kalay içermez (< %0,1)

Evet

REACH uyarınca SVHC < %0,1

Evet

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Çözücü içermez (< %1)

Evet

Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1)

Evet

Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1)

Evet

Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1)

Evet

Hurda lastik granülleri içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler