Büyük cıvatasız raf

Büyük cıvatasız raf

Ürün no. 0957584612

EAN 4058794696431

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Büyük cıvatasız raf

Ürün no. 0957584612
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
For efficient storage of bulky and heavy goods in warehouses, workshops and factories
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1695 mm

Yükseklik

2000 mm

Derinlik

600 mm

Bölme yükü

2500 kg

Raf yükü

350 kg

Seviye sayısı

5 ADET

Raf seviyesi ızgarasının yüksekliği

25 mm

Raf malzemesi

Ahşap

Taşıyıcı bölümü malzemesi

Çelik plaka

Taşıyıcı bölümün yüzeyi

Çinko kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Geçmeli büyük bölme rafı için panel

PAN-(F.LARSHLF-BLTLRCK)-DP600MM

Sturdy shelves for heavy and bulky goods for the expansion of large shelf racks
x 1 ad.
Büyük geçmeli raf için bölme ayırıcı

CPRTDIVIDR-(F.BLTLRCK-LARSHLF)-600MM

Fully adjustable side compartment dividers for shelves in the large shelf rack
x 1 ad.
Büyük geçmeli raf için orta stoper

CENTSTOP-(F.LARSHLF-BLTLRCK)-W1690MM

For shelves in the large shelf rack
x 1 ad.
Büyük geçmeli raf için arka stoper

REAR-STOP-(F.BLTLRCK-PLGINRCK)-1690MM

For shelves in the large shelf rack
x 1 ad.
Büyük geçmeli raf için dökme malzeme ray seti

BULKMATLRL-SET-(F.PLGINSHLF-BLTLRCK)

Front and rear bulk material rails suitable for large shelf rack
x 1 ad.
Büyük geçmeli raf için koruma sacı

COVPLT-(F.STRGSHLF-LARCPRT)-R

For optimum storage of small parts as well as for protection against lateral fall out
x 1 ad.
Büyük geçmeli raf için koruma sacı

COVPLT-(F.STRGSHLF-LARCPRT)-L

For optimum storage of small parts as well as for protection against lateral fall out