Büyük cıvatasız raf
Büyük cıvatasız raf
Ürün no. 0957584602
EAN 4058794696424
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1695 mm |
Yükseklik | 2000 mm |
Derinlik | 600 mm |
Bölme yükü | 2500 kg |
Raf yükü | 350 kg |
Seviye sayısı | 5 ADET |
Raf seviyesi ızgarasının yüksekliği | 25 mm |
Raf malzemesi | Ahşap |
Taşıyıcı bölümü malzemesi | Çelik plaka |
Taşıyıcı bölümün yüzeyi | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!