Buhar bariyeri WÜTOP DS Alu

Buhar bariyeri WÜTOP DS Alu

Ürün no. 0681000009

EAN 4045989231645

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Buhar bariyeri WÜTOP DS Alu

Ürün no. 0681000009

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 75 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Extremely robust, impermeable vapour barrier
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

m² başına kaplama ağırlığı

160 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Folyo kalınlığı

0,19 mm

Malzeme

Alüminyum-plastik

50 mm'de bir enine germe kuvveti

430 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

450 N

İnşaat malzemesi sınıfı

B-s1, d0 - Düşük yanıcılığa sahip

Rulo ağırlığı

9 kg

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

450 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

430 N

Genişlik

1,5 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımba tabancası, ST 11 Ergonomic

HAMSTPL-(STAPLE6-10MM)

Professional all-round tacker for staples up to 10 mm long
x 1 ad.
El zımba tabancası HT 34

EL ZIMBASI -HT34-(4-14MM)

High-performance manual stapler for staples up to 14 mm long
x 1 ad.
Manuel zımba tabancası HT 53

ZIMBA MAKİNASI (4-10 MM ZIMBALAR İÇİN)

Daha ince malzemeler için yüksek darbe mukavemeti
x 1 ad.
Zımba tabancası, ST 54

HAMSTPL-(STAPLE10-14MM)

Robust professional tacker with ergonomic handle for staples up to 14 mm long
x 1 ad.
Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

ADHTPE-ALU-50MMX50M

For adhering cut surfaces of aluminium-laminated insulation systems. For insulating against hot and cold temperatures. For sealing and covering pipework, air ducts and air-conditioning ducts, as well as sealing containers and pipework when welding with shielding gas.
Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

ADHTPE-ALU-75MMX50M

For adhering cut surfaces of aluminium-laminated insulation systems. For insulating against hot and cold temperatures. For sealing and covering pipework, air ducts and air-conditioning ducts, as well as sealing containers and pipework when welding with shielding gas.
Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

ADHTPE-ALU-100MMX50M

For adhering cut surfaces of aluminium-laminated insulation systems. For insulating against hot and cold temperatures. For sealing and covering pipework, air ducts and air-conditioning ducts, as well as sealing containers and pipework when welding with shielding gas.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURADOP

ADHSEALTPE-2SIDE-EURADOP-19MM

Double-sided adhesive tape for permanent bonding for indoor and outdoor use
x 18 ad.