Buhar önleyici WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB 2 buhar önleyici
WÜTOP BUHAR BARİYERİ (DB02) 1,5MX50M

Ürün no. 0681000004

EAN 4024835676762

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Buhar önleyici WÜTOP® DB 2

Ürün no. 0681000004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 75 m2

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

İç mekan yenileme çalışmaları ve tavan arası düzenlemeleri için buhar geçirgen, nem düzenleyici, hava sızdırmaz ve kurulumu son derece kolay buhar önleyici. Buhar geçirgen alt membranlar ve çatı koruma filmleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
  • Kumaş dokusu sayesinde dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli

  • Gereksiz hava akışının neden olduğu ısı kaybını engeller

  • Dahili ısı yalıtımına nem nüfuziyetini engeller ve böylece yalıtım etkisinin bozulmasını önler

  • Her iki tarafındaki yapışkan şeritler sayesinde kalıcı olarak hava geçirmez DB2 2SK

  • Wütop DB 2, Wütop serisinin buhar geçirgen özellikteki çatı koruma filmiyle birlikte, yalıtım ve çerçeve yapısı için yıl boyu nefes alabilirlik sağlar ve sağlıklı bir iç mekan iklimi sunar
Performans Kanıtı

DIN EN 13984

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Çatı kirişi arası yalıtımı için kurulum talimatları


  • WÜTOP DB 2'yi bir zımba (zımba tabancası veya el zımbası) kullanarak ısı yalıtımının sıcak tarafına takın ve çıtalarla sabitleyin

  • Düz kısmı her zaman montaj ustasına dönük olmalıdır

  • Dikey kaplamalar her zaman bir kiriş üzerinde yer almalıdır

  • Yeterli kaplama sağlayın: Yatay kaplama: en az 10 cm (kaplama şeridi), dikey kaplama: yakl. 20 cm

  • Tüm kaplamalar ve tutturulmuş noktalarda, uygun yapışkan bant (Eurasol) kullanılarak hava sızdırmazlığı sağlanmalıdır

  • Duvarcılık için hava sızdırmaz bağlantı sağlamak amacıyla membran, Wütop film yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılır ve gerekirse bir sıkıştırma çıtası ile sabitlenir

  • Kurulum sırasında membrana zarar vermemeye dikkat edin

  • İç koruma (alçı levha, ahşap panel vb.) takılmadan önce, buhar önleyicinin doğru şekilde takılıp takılmadığını tekrar kontrol edin ve gerekirse düzeltin


Çatı kirişi üzeri yalıtımı için kurulum talimatları


  • Wütop DB 2, kiriş üzeri yalıtım için buhar önleyici olarak kullanım açısından idealdir

  • Kurulum: Çatı kirişi arası yalıtımla aynı prosedür

  • Lütfen dikkat: Hava şartlarına maruziyet maks. 6 hafta


Eski binaların yenilenmesi için kurulum talimatları


  • Buhar önleyicinin hasar görmesini engellemek amacıyla iç korumadan çatı kirişi alanına çıkıntı yapan keskin cisimler (ör. çiviler) giderilmelidir

  • Wütop DB 2, keçe odanın iç kısmına bakacak şekilde çatı kirişlerinin üzerine döşenir. Düzgün taraf dışarı bakacak şekilde takın

  • Tüm kaplamalar ve nüfuziyetler için uygun yapışkan bant (Eurasol) kullanılarak hava sızdırmazlığı sağlanmalıdır

  • Öneri: Sıkıştırma çıtaları kullanarak Wütop DB 2'yi çatı kirişlerine sabitleyin

  • Wütop film yapıştırıcı kullanarak ek yerlerini saçak (saçak kirişleri/duvarcılık) üzerinde yapıştırın. Sıkıştırma çıtaları ile ek mekanik sabitleme önerilir

  • Buhar önleyici Wütop DB 2, nem oranının sürekli olarak %60'ın üzerinde olduğu odalarda yenileme çalışmaları için kullanılamaz

  • DIN 4108 Bölüm 3 uyarınca, standart inşaat yöntemleri kullanılarak inşa edilmeyen yapılar hesaplama (yoğuşma hesaplaması) ile doğrulanmalıdır. Dolayısıyla, Wütop DB 2'nin yenileme çalışması için kullanımı, Würth Uygulama Desteği ile önceden kararlaştırılmalıdır (Telefon: +49 (0)7940 15-2552)

Tasarım

3 kat

m² başına kaplama ağırlığı

116 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Alan

75 m²

Palet başına rulo sayısı

46 ADET

Malzeme

PP - Polipropilen

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

2,52 m / EN 1931 ile uyumlu

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

220 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

200 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

347 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

321 N

Renk

Beyaz

Genişlik

1,5 m

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlantı yapıştırıcısı, All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL plus

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-PLUS)-60MM

Special adhesive tape for corner bonding and edge bonding
x 6 ad.
El zımba tabancası HT 34

EL ZIMBASI -HT34-(4-14MM)

High-performance manual stapler for staples up to 14 mm long
x 1 ad.
Zımba tabancası, ST 54

HAMSTPL-(STAPLE10-14MM)

Robust professional tacker with ergonomic handle for staples up to 14 mm long
x 1 ad.
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-310ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
x 20 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max

ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM

Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
x 6 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors
x 10 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL P

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-P)-60MM

High-quality, paper-based adhesive tape for indoor use for permanent airtight bonding. Protects against moisture and mould growth in the insulation. Ideal for ecologically friendly construction.
x 6 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL P

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-P)-190MM

High-quality, paper-based adhesive tape for indoor use for permanent airtight bonding. Protects against moisture and mould growth in the insulation. Ideal for ecologically friendly construction.
x 2 ad.