Buhar yavaşlatıcı WÜTOP DB 10
Buhar yavaşlatıcı WÜTOP DB 10
Ürün no. 0681000010
EAN 4045989243204
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 98 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 3 m |
Alan | 150 m² |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 14 m / EN 1931 ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 120 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 160 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 200 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 160 N |
Renk | Açık kahve saydam |
Genişlik | 3 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!